{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Zaagbladmateriaal | BiM | |
Tandsteek | 1,8 + 2,6 mm | |
Bladlengte | 150 mm | |
Omschrijving | 922VF | |
Geschiktheid | _922VF | |
geoptimaliseerd voor materiaal | Hout met metaal | |
Plaatdikte (hout met metalen insluitingen) | < 100 mm | |
Aandrijfmachine | Reciprozaag | |
Snedetype | rechte snede fijn | |
Aantal bladen | 5 | |
Producttype | Reciprozaagblad |
Artikelnummer | 588610 922VF | |
EAN/GTIN | 4045197726896 | |
Nummer fabrikant | 588610 922VF |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Reciprozaagbladen, set, Omschrijving: 922VF
op aanvraag
Op voorraad
413 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
1.023 stuks direct leverbaar
|
|
Aantal bladen | 5 | 5 |
Omschrijving | 922VF | 1222VF |
geoptimaliseerd voor materiaal | Hout met metaal | Hout met metaal |
Zaagbladmateriaal | BiM | BiM |
Snedetype | rechte snede fijn | rechte snede fijn; vlakke snede |
Tandsteek | 1,8 + 2,6 mm | 1,8 + 2,6 mm |
Producttype | Reciprozaagblad | Reciprozaagblad |