Decoupeerzaagbladen, set T118AF

Artikelnummer: 588400 T118AF
Prijs instellen 5 Stuk (2,26 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
194 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Omschrijving Prijs per stuk incl. BTW
  • geoptimaliseerd voor materiaal: Staal
  • Plaatdikte (geperforeerde plaat): 1-3
  • Snedetype: rechte snede fijn

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Zaagbladmateriaal BiM
Tandsteek 1,1 − 1,5 mm
Bladlengte 92 mm
Omschrijving T118AF
Geschiktheid _T118AF
geoptimaliseerd voor materiaal Staal
Plaatdikte (geperforeerde plaat) 1-3 mm
Snedetype rechte snede fijn
Aantal bladen 5
Producttype Schrobzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 588400 T118AF
EAN/GTIN 4045197636744
Nummer fabrikant 588400 T118AF

Omschrijving

Uitvoering:

Decoupeerzaagbladen voor metaal. Opname enkelnokschacht.
Progressieve vertanding combineert gemakkelijk inzagen (geen trillen van het blad bij dunne platen) en een grote verspaningscapaciteit.
Bimetalen zaagblad met lange levensduur speciaal bij geperforeerde platen.

Levering:

5-delig