Uitvoering:
gemonteerd
Omschrijving:
Stalen buis en gelast profielstaal, schroefconstructie, gepoedercoat, blauw RAL 5007. Werkblad van sandwichplaat 20 mm dik, toplaag in beukendecor. 3 Etages in een raster van van 50 mm variabel inschroefbaar, 1 x ordnerhoogte mogelijk. 4 Zwenkwielen, TPE rubber, naaf met glijlager. 2 Stuks met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Draagvermogen per etages 50 kg.
Kenmerk:
Totaal draagvermogen (kg): 150
laadvlak lengte (mm): 1120
laadvlak breedte (mm): 650
Etagehoogten (mm): 300, 670, 910
Draagvermogen etage (kg): 50
Totale breedte (mm): 1120
Totale hoogte (mm): 910
Wielen: TPE
Wielmaat (mm): 125 x 32
Wielmaat (mm): 125 x 32
Tip:
conform EU-norm EN 1757-3