12,5 mm (1/2 ″) overgangsstuk L.35 mm

Artikelnummer: 58522089
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
    Producttype Verbindingsdeel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 58522089
    EAN/GTIN 4018754163847
    Nummer fabrikant 58522089
    L-nummer L60010 3620

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • 1/2″ intern vierkant tot 1″ extern vierkant (12,5 x 25 mm)
    • Hoogwaardig HPQ®-staal

    Kenmerk:

    • d: 36,5 mm
    • Externe vierkante aandrijving (inch): 1″
    • Lengte [mm): 35 mm
    • Vierkante aandrijving binnen (inch): 1/2″
    • Gewicht: 175 g

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen