{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijmateriaal | HM | |
Blad-⌀ D | 300 mm | |
Boring-⌀ | 30 mm | |
Meeneemgaten aantal/⌀/steekcirkel | 2/7/42 en 2/9/46 en 2/10/60 mm | |
geschikt voor materiaal | hout | |
Aantal tanden | 48 | |
Snedebreedte B | 3,2 mm | |
Producttype | Cirkelzaagblad |
Artikelnummer | 584035 300 | |
EAN/GTIN | 4045197220776 | |
Nummer fabrikant | 584035 300 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Cirkelzaagblad hout, wisseltand middel 300 mm
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 79,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 60,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 82,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 84,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 79,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal tanden | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Blad-⌀ D | 300 mm | 216 mm | 315 mm | 300 mm | 190 mm |
Boring-⌀ | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Snedebreedte B | 3,2 mm | 2,8 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 2,2 mm |
Meeneemgaten aantal/⌀/steekcirkel | 2/7/42 en 2/9/46 en 2/10/60 mm | 2/7/42 mm | 2/7/42 en 2/9/46 en 2/10/60 mm | 2/7/42 en 2/9/46 en 2/10/60 mm | 2/7/42 mm |
Producttype | Cirkelzaagblad | Cirkelzaagblad | Cirkelzaagblad | Cirkelzaagblad | Cirkelzaagblad |