Cirkelzaagblad trapeziumvormige vlaktand RVS 355 mm

Artikelnummer: 584004 355
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Blad-⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Tanduitvoering Trapeziumvormige vlaktand
    Blad-⌀ D 355 mm
    Boring-⌀ 25,4 mm
    Aantal tanden 84
    Snedebreedte B 2,4 mm
    Producttype Cirkelzaagblad

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 584004 355
    EAN/GTIN 4045197883735
    Nummer fabrikant 584004 355

    Omschrijving

    Uitvoering:

    HM-uitgerust, in precisie-uitvoering met bijzonder stevig stamblad, geluidsgedempt. Ruim bemeten hardmetalen snijkanten, die vaak kunnen worden nageslepen.

    Toepassing:

    Universeel zaagblad voor de bewerking van RVS met afkort- en verstekzagen. Probleemloos doorzagen van pijpen, platen, profielen en massief materiaal. Ook geschikt voor staal en non-ferromaterialen. Niet geschikt voor gietijzer. Snelle snede met weinig bramen, zonder koeling.