{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Blad-⌀ D | 165 mm | |
Boring-⌀ | 20 mm | |
Meeneemgaten aantal/⌀/steekcirkel | 2/6/32,5 mm | |
Aantal tanden | 52 | |
Snedebreedte B | 2,6 mm | |
Producttype | Cirkelzaagblad |
Artikelnummer | 583920 165 | |
EAN/GTIN | 3165140796613 | |
Nummer fabrikant | 2608644095 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Cirkelzaagblad expert for Aluminium, Blad-⌀ D: 165mm
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 81,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 68,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 71,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal tanden | 52 | 42 | 42 |
Boring-⌀ | 20 mm | 30 mm | 20 mm |
Snedebreedte B | 2,6 mm | 3 mm | 2 mm |
Meeneemgaten aantal/⌀/steekcirkel | 2/6/32,5 mm | 2/7/42 en 2/9/46 en 2/10/60 mm | 2/6/32 mm |
Producttype | Cirkelzaagblad | Cirkelzaagblad | Cirkelzaagblad |