Cirkelzaagblad expert for Steel 210 mm

Artikelnummer: 583910 210
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Blad-⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    210 mm
    Boring-⌀ 30 mm
    Aantal tanden 48
    Snedebreedte B 2 mm
    Producttype Cirkelzaagblad

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 583910 210
    EAN/GTIN 3165140737708
    Nummer fabrikant 2608643057

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Precisiezaagblad met zeer sterk, geluid- en trillingdempend stamblad. De geïntegreerde spanningsring zorgt voor vormbestendigheid in alle temperatuurbereiken. De coating voorkomt aanhechtingen, houdt het zaagblad koel en beschermt het tegen corrosie. Precisiegeslepen hardmetalen tanden garanderen een hoge standtijd en optimale zaagkwaliteit.

    Toepassing:

    Voor bewerking van staal. Speciale verankering van de HM-tanden in het stamblad voorkomt uitgebroken tanden. Tandvorm: Trapeziumvormige vlaktand (met fase), neutrale spaanhoek.
    Voor met de hand geleide metaal-droogzagen.

    Tip:

    Andere cirkelzaagbladen vindt u in groep 17.