Uitvoering:
gemonteerd
Omschrijving:
Stalen buis en gelast profielstaal, schroefconstructie, gepoedercoat, blauw RAL 5007. Horizontaal houten houten werkblad 500 x 600 mm. 1 Afsluitbare stalen kast (B x T x H: 500 x 600 x 600 mm) met vleugeldeur, 1 vaste en 2 verstelbare etages. Gepoedercoat, grijs RAL 7035, front blauw RAL 5007. Draagvermogen per legbord in de kast 30 kg. En met 1 afsluitbare toetsenbordschuiflade, uittrekbaar en met uitschuifbaar muisblad. Met kabelgat door het werkblad en de kast. Levering zonder computer e.d. 4 Zwenkwielen, TPE rubber, naaf met glijlager. 2 Stuks met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).
Kenmerk:
Totaal draagvermogen (kg): 150
Werkhoogte (mm): 1110
laadvlak lengte (mm): 650
laadvlak breedte (mm): 650
Totale breedte (mm): 650
Totale diepte (mm): 650
Totale hoogte (mm): 1110
Wielen: TPE
Wielmaat (mm): 125 x 32
Tip:
conform EU-norm EN 1757-3