Plug-in adapter gereedschapshouder 24,5x28 mm extern vierkant 14x18 mm

Artikelnummer: 58290041
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
Producttype Schroevendraaierset

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 58290041
EAN/GTIN 4018754169795
Nummer fabrikant 58290041
L-nummer L60010 2978

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor gebruik met 24,5 x 28 mm inwendig vierkant gereedschap in 14 x 18 mm inwendig vierkante momentsleutels
  • Let op! Gewijzigde instellingen van momentsleutels

Kenmerk:

  • Vierkantaandrijving buiten (mm): 14x18 mm
  • Externe vierkantaandrijving (mm): 24,5x28 mm
  • Hoogte mm (h): 20 mm
  • Lengte [mm): 66 mm
  • Grootte zeskantaandrijving [buitenvierkant: 14x18 mm
  • Gewicht: 251 g
  • Breedte mm (b): 75 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen