Kalibratie vierkant inzetgereedschap. Maat 20 buitenvierkant 1/2 ″ gereedschapopname 14x18 mm

Artikelnummer: 58243020
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
Producttype Vierkant-opzetstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 58243020
EAN/GTIN 4018754192298
Nummer fabrikant 58243020
L-nummer L60010 4339

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zonder bal of Pen (daarom niet geschikt voor het vastdraaien van bouten)
  • Optimale meetresultaten tijdens kalibratie door de laterale krachten te verminderen

Kenmerk:

  • Buitenvierkant [inch]: 1/2 ″
  • Gr.: 20
  • Hoogte mm (h): 21,5 mm
  • S: 25 mm
  • Maat zeskantaandrijving [binnenvierkant]: 14 x 18 mm
  • Gewicht: 218 g
  • Breedte mm (b): 27 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen