Trekzaag met kruiselings geslepen tanden, Bladlengte: 250mm

Artikelnummer: 581730 250
op aanvraag
Op voorraad
3.113 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bladlengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Tanden per inch 9
Bladlengte 250 mm
Producttype TREKZAAG

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 581730 250
EAN/GTIN 4045197910400
Nummer fabrikant 581730 250

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte trekzaag met ergonomische 2-componentengreep van spuitgietaluminium en ophanggat. Exacte vergrendeling in 3 trappen voor veilig werken met sluitkracht.
Trekzaagblad met precieze kruiselings geslepen trapeziumvertanding en een bladdikte van 0,9 mm. Resistente dunne coating voor geringe wrijving en aanhechting van spanen. Impulsgeharde vertanding met gelijkmatige zetting voor lang aanhoudende scherpte en rechte snede.

Toepassing:

Ideaal voor sneden dwars op de vezels. Snelle en rechte snede met minimale krachtsinspanning.