Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Trekzaag met kruiselings geslepen tanden Aluminist

Artikelnummer: 581710
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
Tanduitvoering Kruiselings geslepen
Tanden per inch 9
Coating zwarte coating
Bladdikte 0,9 mm
Bladlengte 270 mm
Greepmateriaal Aluminium
Producttype TREKZAAG

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 581710
Nummer fabrikant ALOR270

Omschrijving

Uitvoering:

Type ‘Aluminist’, hoogwaardige trekzaag met omklapbare aluminium handgreep.
Trekzaagblad met kruiselings geslepen tanden, bladdikte 0,9 mm, zwarte coating voor gemakkelijk zagen, voorkomt plakken.