Handzaag Superior 400 mm

Artikelnummer: 581500 400
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bladlengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Tanden per inch 11
Bladlengte 400 mm
Producttype Handzaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 581500 400
EAN/GTIN 7311518239527
Nummer fabrikant 2600-16-XT11-HP

Omschrijving

Uitvoering:

Handzagen met Ergo®-greep voor optimale krachtoverbrenging. De Superior-zaagbladen zijn gecoat voor een verminderde wrijving. Dankzij het versterkte blad met de unieke NXT-vertanding (3-voudig geslepen en gehard) en de gepatenteerde tandvolgorde is een minimaal 30% hogere zaagcapaciteit dan bij vergelijkbare zagen mogelijk.

Toepassing:

Voor droog, hard hout.