Automatische grijptang met geslingerde multifunctionele bekken

Artikelnummer: 580.10
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
Producttype Griptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 580.10
EAN/GTIN 3148517716223
Nummer fabrikant 580.10
L-nummer L60130 219

Omschrijving

Omschrijving:

  • Tang geschikt voor fabricage- en onderhoudswerkzaamheden in de industrie en de automobielsector
  • Automatische instelling op het te klemmen werkstuk, alleen de druk hoeft te worden ingesteld
  • Kaak gehard van gesmeed chroom-molybdeenstaal: zeer slijtvast
  • Gekartelde handgreep voor een slipvaste grip
  • Automatische ontgrendeling via hendel met interne opening
  • Ontwerp: verchroomd, gepatenteerd mechanisme gepolijst.

Kenmerk:

  • A [mm]: 38
  • B [mm]: 30
  • C [mm]: 12
  • H [mm]: 63
  • L x H [mm]: 250 x 63
  • L [mm]: 250
  • [g]: 642