VCGT 220530-DW ID5 Inserts with 7° Clearance and a Single PCD Top Corner Tip Chipformer for Machining Aluminum

Artikelnummer: 5798836
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5798836
EAN/GTIN 7291075241044
Nummer fabrikant 5798836
L-nummer L24200 6

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer DW, hoekradius (RE) 3 mm, snijlengte (L) 22,1 mm, diameter binnencirkel (IC) 12,7 mm, dikte snijelement (S) 5,56 mm

Kenmerk:

  • Spanformer DW.
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 3 mm
  • Lengte mes (L) 22,1 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 3 mm
  • Diameter montagegat (D1) 5,5 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
  • Snijplaat dikte (S) 5,56 mm
  • Maximale voeding 0,3 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,1 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,05 mm/omw