Buizenrager Staaldraad glad 100 mm

Artikelnummer: 578000 100
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Borstel-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Borstel-⌀ D1 100 mm
Producttype Buizenrager

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 578000 100
EAN/GTIN 4017359026458
Nummer fabrikant 50610142

Omschrijving

Uitvoering:

Pijpenragers met verzinkte gedraaide draad en enkelvoudige borstelspiraal. Bezet met glad staaldraad, totale lengte 160 mm. Lengte borsteldeel 100 mm met aangeperste 1/2 inch-Whitworth-draadnippel.

Toepassing:

Voor het reinigen van buizen, roosters, moffen, warmtewisselaars en cilinders.
Voor machinaal gebruik (alleen rechtsom draaien) schroefdraadadapter nr. 578005 gebruiken.

T.b.v.:

Inwendige buis-⌀ [inch]: 4 inch

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen