{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bezettingsmateriaal | Perlon, glad | |
Totale lengte L | 225 mm | |
Borsteldraaddikte | 0,3 mm | |
Werklengte L3 | 110 mm | |
Lengte borsteldeel H1 | 20 mm | |
Bezettingsbreedte L1 | 20 mm | |
Aantal rijen | 4 | |
Basisdeel materiaal | kunststof | |
Producttype | Fijne borstel |
Artikelnummer | 576605 P | |
EAN/GTIN | 4017359350744 | |
Nummer fabrikant | 18217242 |