{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bezettingsmateriaal | RVS, gegolfd | |
Totale lengte L | 285 mm | |
Borsteldraaddikte | 0,35 mm | |
Werklengte L3 | 130 mm | |
Lengte borsteldeel H1 | 25 mm | |
Aantal rijen | 3 | |
Basisdeel materiaal | Kunststof | |
Greep | Kunststof | |
Levensmiddelenindustrie toestemming | ja | |
Producttype | Draadborstel |
Artikelnummer | 575720 3 | |
EAN/GTIN | 4017359187746 | |
Nummer fabrikant | 18543142 |