Handdraadborstel met schraper Staaldraad glad, 0,35 mm

Artikelnummer: 575450
op aanvraag
Op voorraad
72 stuks direct leverbaar
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
Bezettingsmateriaal Staaldraad
Totale lengte L 290 mm
Borsteldraaddikte 0,35 mm
Werklengte L3 130 mm
Lengte borsteldeel H1 25 mm
Aantal rijen 4
Producttype Draadborstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 575450
EAN/GTIN 4017359078266
Nummer fabrikant 120401

Omschrijving

Uitvoering:

Handborstel met 4draadrijen en schraper. Lengte borsteldeel 130 mm, hoogte borsteldeel 25 mm, totale lengte ca. 290 mm.

Toepassing:

Voor het verwijderen van sterke verontreinigingen.