Aantrekbout Met inwendige koeling 27 mm

Artikelnummer: 575096 27
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor doorn-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Voor doorn-⌀ 27 mm
    Schroefdraad M M12
    Kop-⌀ 50 mm
    Kopdikte K 8,5 mm
    Sleutelwijdte 8 mm
    Aanbevolen aanhaalmoment 25 Nm
    Producttype Aantrekbout

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 575096 27
    EAN/GTIN 4062406057077
    Nummer fabrikant 575096 27

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Aantrekbout (verzinkt) met binnenzeskant. Met koelvloeistofboringen.

    Toepassing:

    Voor opname van GARANT ronde borstels en komborstels. Draaimoment in acht nemen.