Aantrekbout Met inwendige koeling 22 mm

Artikelnummer: 575096 22
op aanvraag
Op voorraad
58 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor doorn-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor doorn-⌀ 22 mm
Schroefdraad M M10
Kop-⌀ 32 mm
Kopdikte K 8,5 mm
Sleutelwijdte 6 mm
Aanbevolen aanhaalmoment 20 Nm
Producttype Aantrekbout

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 575096 22
EAN/GTIN 4062406057060
Nummer fabrikant 575096 22

Omschrijving

Uitvoering:

Aantrekbout (verzinkt) met binnenzeskant. Met koelvloeistofboringen.

Toepassing:

Voor opname van GARANT ronde borstels en komborstels. Draaimoment in acht nemen.