{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Borstel-⌀ D1 | 150 mm | |
Korrelgrootte | 120 | |
Fijnheidsgraad | middel | |
Borsteldraaddikte | 0,6 mm | |
Bezettingsbreedte L1 | 25 mm | |
Werklengte L3 | 35 mm | |
Boring-⌀ d1 | 32 met groef mm | |
Slijpmiddel | Met siliciumcarbide (SiC) | |
Slijpmiddelaanduiding | SiC | |
Aanbevolen toerental | 1.500 min-1 - 2.000 min-1 | |
Maximaal toerental | 3.500 min-1 | |
Aandrijfsnelheid | 800 mm/min - 3.000 mm/min | |
Aanzet | 0,3 (fijn) – 1,0 (grof) mm | |
Aandrijfmachine | CNC-bewerkingscentra; gebruik van robots | |
Opname | Meskopopname | |
Producttype | Ronde borstel |
Artikelnummer | 575066 120 | |
EAN/GTIN | 4045197977847 | |
Nummer fabrikant | 575066 120 |