Komborstel siliciumcarbide (SiC) 80

Artikelnummer: 575008 80
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: SiC

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Korrelgrootte 80
    Borstel-⌀ D1 63 mm
    Kom-⌀ D2 58 mm
    Slijpmiddel Siliciumcarbide (SiC)
    Slijpmiddelaanduiding SiC
    Fijnheidsgraad grof
    Borsteldraaddikte 1,2 mm
    Werkvlak-⌀ 63 mm
    Boring-⌀ d1 16 met groef mm
    Lengte borsteldeel H1 30 mm
    Aanbevolen toerental 1.500 min-1 - 2.500 min-1
    Maximaal toerental 4.500 min-1
    Aandrijfsnelheid 800 mm/min - 3.000 mm/min
    Aanzet 0,3 (fijn) – 1,5 (grof) mm
    Producttype Komborstel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 575008 80
    EAN/GTIN 4045197977717
    Nummer fabrikant 575008 80

    Toepassingstabel

    Alu Mg
     
    Staal < 900 N/mm²
     
    Staal < 1400 N/mm²
     
    Staal < 55 HRC
     
    Staal < 60 HRC
     
    RVS
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Uni
     
    nat maximaal
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Nylonborstels met zeer hoog gehalte siliciumcarbidekorrels voor universeel gebruik.
    Komborstels met zeer dichte slijpborstelbezetting (volle bezetting) vast in de kunststof kom gegoten. Hoge vormvastheid dankzij borstels die elkaar meervoudig ondersteunen. Zeer hoge standtijd.
    Borsteldeel conisch, voor moeilijk toegankelijke plaatsen. Hogere flexibiliteit.
    Met langssleuf voor het spannen op meetkopopnames (DIN 6357) en combi-freesdoornopnames (DIN 6358).

    Voordeel:

    • Werkstuknabewerking direct na het verspaningsproces.
    • Reproduceerbare resultaten door continu vrijkomende slijpkorrels.
    • Proceszekerheid dankzij hogere vormvastheid en -nauwkeurigheid.
    • Snelle en veilige montage zonder verdere accessoires.
    • Zeer hoge rondloopnauwkeurigheid.

    Toepassing:

    Op CNC-bewerkingscentra en bij gebruik van robots, met name bij nat slijpen met koelsmeermiddel. Bewerken van vlakke onderdelen: precies afbramen, afronden van snijkanten, fijnbewerken na het frezen, afwerken van oppervlakken zoals afdicht- en contactvlakken.

    Tip:

    Speciale uitvoeringen op aanvraag leverbaar.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen