Komborstels op stift, siliciumcarbide (SiC) 80

Artikelnummer: 575002 80
op aanvraag
Op voorraad
98 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: SiC

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Korrelgrootte 80
    Borstel-⌀ D1 20 mm
    Kom-⌀ D2 24 mm
    Slijpmiddel Siliciumcarbide (SiC)
    Slijpmiddelaanduiding SiC
    Schacht-⌀ Ds 6 mm
    Fijnheidsgraad grof
    Borsteldraaddikte 1,2 mm
    Werkvlak-⌀ 20 mm
    Lengte borsteldeel H1 25 mm
    Aanbevolen toerental 1.500 min-1 - 2.500 min-1
    Maximaal toerental 4.500 min-1
    Aandrijfsnelheid 800 mm/min - 3.000 mm/min
    Aanzet 0,3 (fijn) – 2,0 (grof) mm
    Producttype Komborstel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 575002 80
    EAN/GTIN 4045197977656
    Nummer fabrikant 575002 80

    Toepassingstabel

    Alu Mg
     
    Staal < 900 N/mm²
     
    Staal < 1400 N/mm²
     
    Staal < 55 HRC
     
    Staal < 60 HRC
     
    RVS
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Uni
     
    nat maximaal
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Komborstels met zeer dichte slijpborstelbezetting (volle bezetting) vast in de kunststof kom gegoten. Hoge vormvastheid dankzij borstels die elkaar meervoudig ondersteunen. Zeer hoge standtijd.
    Nylonborstels met zeer hoog gehalte siliciumcarbidekorrels voor universeel gebruik.
    6 mm schacht, vast ingegoten.

    Voordeel:

    • Werkstuknabewerking direct na het verspaningsproces.
    • Reproduceerbare resultaten door continu vrijkomende slijpkorrels.
    • Proceszekerheid dankzij hogere vormvastheid en -nauwkeurigheid.
    • Snelle en veilige montage zonder verdere accessoires.
    • Zeer hoge rondloopnauwkeurigheid.

    Toepassing:

    Op CNC-bewerkingscentra en bij gebruik van robots, met name bij nat slijpen met koelsmeermiddel. Bewerken van vlakke onderdelen: precies afbramen, afronden van snijkanten, fijnbewerken na het frezen, afwerken van oppervlakken zoals afdicht- en contactvlakken.

    Tip:

    Speciale uitvoeringen op aanvraag leverbaar.