{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bezettingsmateriaal | Staaldraad | |
Breedte basisdeel | 22 mm | |
Totale lengte L | 290 mm | |
Borsteldraaddikte | 0,35 mm | |
Werklengte L3 | 140 mm | |
Lengte borsteldeel H1 | 25 mm | |
Aantal rijen | 2 | |
Basisdeel materiaal | Hout | |
Producttype | Draadborstel |
Artikelnummer | 575000 2 | |
EAN/GTIN | 4017359046753 | |
Nummer fabrikant | 10002042 | |
Fabrikant | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com |