Digitaal bericht ID-U, ANSI / AGD, Inch / Metrisch, 1 ″, 0.0005 ″ / 0,01 mm

Artikelnummer: 575-123
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
Meettechniek digital
Producttype meetklok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 575-123
EAN/GTIN 4946368131290
Nummer fabrikant 575-123
L-nummer L40010 8240

Omschrijving

Omschrijving:

Meetklok in slank ontwerp met meetbereik van 25 mm. De ABSOLUTE Digimatic meetklok ID-U biedt u de volgende voordelen: Eenmalige instelling van de startpositie, die dan het absolute nulpunt blijft tot de volgende batterijwissel. Slank ontwerp maakt installatie op meetapparatuur mogelijk Uitzonderlijk lange batterijduur

Kenmerk:

Schakelbare telrichting: Ja
Meetbereik: 1″/25,4 mm
Graduatiewaarde: 0,0005″/0,01 mm
Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: 0,001″/0,02 mm
Opmerkingen: ANSI/AGD Model
Schaal: Capacitieve ABSOLUTE lineaire encoder
Display: LCD, tekenhoogte 8,5 mm
Max. Reactiesnelheid: Onbeperkt mm/s
AAN/UIT: Ja
Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
Voeding: 1x SR-44 batterij
Levensduur van de batterij: ongeveer 20000 uur