{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | NOVOFLEX-B | |
Bezettingsmateriaal | Siliciumcarbide | |
Slijpmiddelaanduiding | SiC | |
Korrelgrootte | 120 | |
Borstel-⌀ D1 | 10 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 3,6 mm | |
Werklengte L3 | 50 mm | |
Geschikt voor boring-⌀ | 8,1 mm - 9 mm | |
Aanbevolen toerental | 350 min-1 - 700 min-1 | |
Producttype | Binnenborstel |
Artikelnummer | 574490 9 | |
EAN/GTIN | 4013349528957 | |
Nummer fabrikant | 9818036310 |