{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bezettingsmateriaal | Staaldraad | |
Borstel-⌀ D1 | 30 mm | |
Borsteldraaddikte | 0,2 mm | |
Bezettingsbreedte L1 | 6 mm | |
Lengte borsteldeel H1 | 6 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Draaiing van draaddelen | gegolfd | |
Maximaal toerental | 20.000 min-1 | |
Producttype | Ronde borstel |
Artikelnummer | 574150 30X6 | |
EAN/GTIN | 4067263907046 | |
Nummer fabrikant | 574150 30X6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Ronde borstel op stift Staaldraad 0,20 mm 30X6 mm
op aanvraag
Op voorraad
600 stuks direct leverbaar
€ 4,14
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
867 stuks direct leverbaar
€ 5,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 5,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bezettingsbreedte L1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Lengte borsteldeel H1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Bezettingsmateriaal | Staaldraad | RVS-draad | Messingdraad |
Borsteldraaddikte | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Borstel-⌀ D1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Draaiing van draaddelen | gegolfd | gegolfd | gegolfd |
Producttype | Ronde borstel | Ronde borstel | Ronde borstel |