{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slijpmiddelaanduiding | Keramiek | |
Korrelgrootte | 120 | |
Borstel-⌀ D1 | 25 mm | |
Borstelbreedte | 1,6 mm - 10 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 3 mm | |
Fabrikantnummer | RB-ZB | |
Kleur | wit | |
Maximaal toerental | 35.000 min-1 | |
Producttype | Ronde borstel |
Artikelnummer | 573545 120 | |
EAN/GTIN | 30048011276138 | |
Nummer fabrikant | 7000000763 |