NTD16-P6 ″ M IP67, 0-6 ″, Digimatic, IP67, rol

Artikelnummer: 573-761-20
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 67
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
IP-klasse IP 67
Meettechniek digital
Producttype Schuifmaat speciale uitvoering

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 573-761-20
EAN/GTIN 4946368727073
Nummer fabrikant 573-761-20
L-nummer L40010 13645

Omschrijving

Omschrijving:

Deze schuifmaten bieden u de volgende voordelen: Ronde massieve meetlat voor het meten van bijvoorbeeld buiswanddiktes

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 0 - 6
Graduatiewaarde: 0,0005″/0,01 mm
Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: ±0,002″.
Herhaalbaarheid: 0,0005″
Display: LCD, cijferhoogte 9 mm
Max. Reactiesnelheid: Onbeperkt mm/s
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
Leveringsomvang: in een doos, inclusief 1x SR-44 batterij
Levensduur van de batterij: ca. 5 jaar bij normaal gebruik

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen