NTD14P-P6 ″ M IP67, 0,8-6 ″, Digimatic, IP67, Rolle

Artikelnummer: 573-746-20
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 67
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
    IP-klasse IP 67
    Meettechniek digital
    Producttype Schuifmaat speciale uitvoering

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 573-746-20
    EAN/GTIN 4946368726984
    Nummer fabrikant 573-746-20
    L-nummer Z4E495 13

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Deze schuifmaten maken metingen binnen een groef mogelijk. Ze bieden u de volgende voordelen: Speciaal ontwerp voor interne metingen op moeilijk bereikbare meetpunten

    Kenmerk:

    Digitaal/Analoog: Digitaal
    Meetbereik: 0,804 - 6
    Graduatiewaarde: 0,0005″/0,01 mm
    Herhaalbaarheid: 0,0005″
    Display: LCD, cijferhoogte 9 mm
    Max. Reactiesnelheid: Onbeperkt mm/s
    Laagspanningsalarm: Ja
    Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
    Leveringsomvang: in een doos, inclusief 1x SR-44 batterij
    Levensduur van de batterij: ca. 5 jaar bij normaal gebruik

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen