NTD14-P8 " M IP67, 0,4-8 ", Digimatic, IP67, Rolle

Artikelnummer: 573-742-20
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
  • IP-klasse: IP 67
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
Energievoorziening Batterijvoeding
IP-klasse IP 67
Meettechniek digital
Producttype Schuifmaat speciale uitvoering

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 573-742-20
EAN/GTIN 4946368726922
Nummer fabrikant 573-742-20
L-nummer L40010 13179

Omschrijving

Omschrijving:

De schuifmaten met geavanceerde meetvlakken bieden u de volgende voordelen: Voor binnenmetingen op moeilijk bereikbare plaatsen Lange, smalle meetvlakken

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 0,4 - 8
Graduatiewaarde: 0,0005″/0,01 mm
Herhaalbaarheid: 0,0005″
Display: LCD, cijferhoogte 9 mm
Max. Reactiesnelheid: Onbeperkt mm/s
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
Leveringsomvang: in een doos, inclusief 1x SR-44 batterij
Levensduur van de batterij: ca. 5 jaar bij normaal gebruik