Digitale ABS schuifmaat met verstelbaar meetbeen, IP67 0-300 mm

Artikelnummer: 573-614-20
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 573-614-20
EAN/GTIN 4946368846347
Nummer fabrikant 573-614-20
L-nummer L40010 13866

Omschrijving

Omschrijving:

De schuifmaat met schuivend meetbeen biedt u de volgende voordelen: Met de verschuifbare meetpoot kunt u getrapte werkstukken en moeilijk bereikbare plaatsen meten.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 0 - 300
Cijferverhoging: 0,01 mm
Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: ±0,03 mm
Display: LCD, cijferhoogte 9 mm (150 mm, 200 mm) 11 (300 mm)
Max. Reactiesnelheid: Onbeperkt mm/s
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: in een doos, inclusief 1x SR-44 batterij
Levensduur van de batterij: ca. 5 jaar bij normaal gebruik