Digitale ABS schuifmaat met verstelbare meetarm, 0-200 mm, IP67

Artikelnummer: 573-612-20
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
Producttype Universele schuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 573-612-20
EAN/GTIN 4946368726717
Nummer fabrikant 573-612-20
L-nummer L40010 11689

Omschrijving

Omschrijving:

De nonius schuifmaat met verschuifbare meetarm biedt u de volgende voordelen: Hiermee kunt u getrapte werkstukken meten Hiermee kunt u moeilijk bereikbare punten meten

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 0 - 200
Cijferverhoging: 0,01 mm
Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: ±0,02 mm
Herhaalbaarheid: 0,01 mm
Display: LCD, cijferhoogte 9 mm (150 mm, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Max. Reactiesnelheid: Onbeperkt mm/s
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: in een doos, inclusief 1x SR-44 batterij
Levensduur van de batterij: ca. 5 jaar bij normaal gebruik

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.