Speciale ABS-schuifmaat, 10-160 mm, Digimatic, IP67, rol

Artikelnummer: 573-605-20
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 67
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
    IP-klasse IP 67
    Meettechniek digital
    Producttype Universele schuifmaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 573-605-20
    EAN/GTIN 4946368726762
    Nummer fabrikant 573-605-20
    L-nummer L40010 11966

    Omschrijving

    Omschrijving:

    De schuifmaat voor het meten van de hartafstand van het boorgat biedt u de volgende voordelen: Speciaal voor het meten van het hart van het boorgat tot het hart van het boorgat. Metingen vanaf de rand tot het midden van het gat kunnen ook worden uitgevoerd

    Kenmerk:

    Digitaal/Analoog: Digitaal
    Meetbereik: 10,1 - 160
    Cijferverhoging: 0,01 mm
    Herhaalbaarheid: 0,01 mm
    Display: LCD, cijferhoogte 9 mm (150 mm, 200 mm) 11 mm (300 mm)
    Max. Reactiesnelheid: Onbeperkt mm/s
    Laagspanningsalarm: Ja
    Inch/metrisch: Metrisch
    Leveringsomvang: in een doos, inclusief 1x SR-44 batterij
    Levensduur van de batterij: ca. 5 jaar bij normaal gebruik

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen