Digitale ABS AOS schuifmaat, constante meetkracht, 0-180 mm, Digimatic

Artikelnummer: 573-191-30
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
Meettechniek digital
Producttype Universele schuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 573-191-30
EAN/GTIN 4946368688442
Nummer fabrikant 573-191-30
L-nummer L40010 10415

Omschrijving

Omschrijving:

De ABSOLUTE schuifmaat met meetcel voor het meten van elastische werkstukken biedt u de volgende voordelen: Door de lage en constante meetkracht is hij bij uitstek geschikt voor het meten van elastisch materiaal zoals kunststof en rubberen onderdelen die niet met een standaard schuifmaat met herhaalbare nauwkeurigheid gemeten kunnen worden . Cijferhoogte: 9 mm (meting zonder vermoeid te raken dankzij het contrastrijke LCD-scherm) De ABS (ABSOLUTE) schaal behoeft geen originele instelling na het inschakelen en kent geen limiet op de rijsnelheid. Uitzonderlijk lange batterijduur

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 0 - 180
Cijferverhoging: 0,01 mm
Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: ±0,05 mm
Herhaalbaarheid: 0,01 mm
Display: LCD, cijferhoogte 9 mm
Max. Reactiesnelheid: Onbeperkt mm/s
Meetkracht: 0,5-1
AAN/UIT: Ja
ABS / INC (INC NUL): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: in doos, incl. 1x SR-44 batterij
Levensduur van de batterij: ca. 18.000 uur.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen