ABSOLUTE Digimatic ingebouwde schuifmaat, 100 mm / 4 ″, verticaal

Artikelnummer: 572-570
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
Meettechniek digital
Producttype Opbouwliniaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 572-570
EAN/GTIN 4946368373942
Nummer fabrikant 572-570

Omschrijving

Omschrijving:

Deze ingebouwde schuifmaat met ABSOLUTE capacitieve schaal biedt u de volgende voordelen: Het nulpunt wordt één keer ingesteld en wordt als het absolute nulpunt opgeslagen tot de volgende batterijwissel Grote cijfers vergemakkelijken het aflezen van de meetwaarden

Kenmerk:

Nulstelling: Ja
Schakelbare telrichting: Ja
Cijferverhoging: 0,01 mm
Nauwkeurigheid: 0,03 mm/0,001″.
Max. Reactiesnelheid: Onbeperkt mm/s
AAN/UIT: Ja
DATA (uitvoer met kabel) / HOLD (weergavewaarde): Ja
Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
Leveringsomvang: één batterij

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.