ABSOLUTE Digimatic ingebouwde schuifmaat, 1000 mm / 40 ″, horizontaal

Artikelnummer: 572-497-10
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
Producttype Opbouwliniaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 572-497-10
EAN/GTIN 4946368424699
Nummer fabrikant 572-497-10
L-nummer L40010 12901

Omschrijving

Omschrijving:

Het nulpunt wordt eenmalig ingesteld en wordt als absoluut nulpunt opgeslagen tot de volgende batterijwissel

Kenmerk:

Nulstelling: Ja
Cijferverhoging: 0,01 mm of 0,01 mm/0,0005″.
Nauwkeurigheid: 0,07 mm/0,0025″.
Max. Reactiesnelheid: Onbeperkt mm/s
AAN/UIT: Ja
DATA (uitvoer met kabel) / HOLD (weergavewaarde): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
Omvang van de levering: Batterij

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen