Precisieweegschaal 572-49, Weegbereik 16 kg, afleesbaarheid 0,1 g

Artikelnummer: 572-49
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Precisieweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 572-49
EAN/GTIN 4045761356917
Nummer fabrikant 572-49

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met veel voor het laboratorium typische functies, zoals receptuurfunctie, percentagebepaling, gecombineerd met de hoge precisie is de KERN par 572 een betrouwbare partner voor het dagelijkse werk in het laboratorium
  • Dankzij de robuuste uitvoering, de industrietypische functies zoals de telfunctie van het aantal stuks, trillingvrij wegen en de grote weegbereiken is deze serie eveneens voorbestemd voor alle industriële toepassingen waar hoogste precisie vereist is
  • KERN Universal Port (KUP): maakt de aansluiting mogelijk van externe KUP-interfaceadapters, bijv. RS-232, USB, bluetooth of ethernet, voor de uitwisseling van gegevens en besturingscommando’s, zonder inbouwwerkzaamheden
  • KERN Communication Protocol (KCP): Via het KCP-protocol kan de weegschaal worden uitgelezen en op afstand worden bediend door externe controleapparatuur of computers
  • Uniforme, vereenvoudigde bedieningsfilosofie
  • Vrij programmeerbare weegeenheid, bijv. aanwijzing direct in draadlengte g/m, papier gewicht g/m2, e.d
  • Robuuste behuizing van gegoten aluminium, voor stabiliteit en bescherming van de weegtechniek. Perfect voor dagelijks gebruik
  • Standaard luchtbelwaterpas voor het exact nivelleren van de weegschaal
  • Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen

Kenmerk:

  • Groot LCD-scherm met achtergrondverlichting, cijferhoogte 21 mm
  • Afmetingen weegoppervlak, edelstaal, B×D 160×200 mm
  • Totale afmetingen B×D×H 180×310×85 mm
  • Nettogewicht ca. 2,8 kg
  • Toegestane omgevingstemperatuur -10 °C / 40 °C