ABSOLUTE Digimatic inbouwschuifmaat, 450 mm, horizontaal, vooringesteld

Artikelnummer: 572-464
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
Producttype Opbouwliniaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 572-464
EAN/GTIN 4946368373584
Nummer fabrikant 572-464
L-nummer L40010 1174

Omschrijving

Omschrijving:

Deze ingebouwde schuifmaat met ABSOLUTE capacitieve schaalverdeling biedt u de volgende voordelen: Het nulpunt wordt eenmalig ingesteld en wordt als absoluut nulpunt opgeslagen tot de volgende batterijwissel

Kenmerk:

Nulstelling: Ja
Schakelbare telrichting: Ja
Meetbereik: 0 - 450
Nauwkeurigheid: 0,04 mm
Max. Reactiesnelheid: Onbeperkt mm/s
AAN/UIT: Ja
DATA (uitvoer met kabel) / HOLD (weergavewaarde): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: één batterij

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen