ABSOLUTE Digimatic ingebouwde schuifmaat, 150 mm, horizontaal

Artikelnummer: 572-201-30
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
Meettechniek digital
Producttype Opbouwliniaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 572-201-30
EAN/GTIN 4946368727271
Nummer fabrikant 572-201-30
L-nummer L40010 13409

Omschrijving

Omschrijving:

ABSOLUTE Digimatic ingebouwde schuifmaat Capacitieve, elektronische ingebouwde schuifmaat met absolute schaal Eenmalige instelling van de nulpositie, die dan het absolute nulpunt blijft tot de volgende batterijwissel

Kenmerk:

Nulstelling: Ja
Meetbereik: 0 - 150
Cijferstapwaarde: 0,01 mm of 0,01 mm/0,0005″.
Nauwkeurigheid: 0,03 mm
Max. Reactiesnelheid: Onbeperkt mm/s
AAN/UIT: Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: één batterij

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen