{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bezettingsmateriaal | Staaldraad | |
Borstel-⌀ D1 | 115 mm | |
Schroefdraad M | M14 | |
Borsteldraaddikte | 0,5 mm | |
Bezettingsbreedte L1 | 12 mm | |
Lengte borsteldeel H1 | 24 mm | |
Draaiing van draaddelen | Afwisselend gedraaid | |
Aantal gedraaide draaddelen | 20 | |
Maximaal toerental | 12.500 min-1 | |
Producttype | Conische borstel |
Artikelnummer | 571308 115XM14 | |
EAN/GTIN | 4067263906759 | |
Nummer fabrikant | 571308 115XM14 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Conische borstel gebogen Afwisselend gedraaid, staaldraad 0,50 mm, Borstel-⌀ D1×schroefdraad M: 115XM14mm
op aanvraag
Op voorraad
143 stuks direct leverbaar
€ 14,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
121 stuks direct leverbaar
€ 19,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bezettingsbreedte L1 | 12 mm | 12 mm |
Lengte borsteldeel H1 | 24 mm | 24 mm |
Borsteldraaddikte | 0,5 mm | 0,5 mm |
Borstel-⌀ D1 | 115 mm | 115 mm |
Schroefdraad M | M14 | M14 |
Maximaal toerental | 12.500 min-1 | 12.500 min-1 |
Draaiing van draaddelen | Afwisselend gedraaid | linksom gedraaid |