{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bezettingsmateriaal | RVS-draad | |
Borstel-⌀ D1 | 125 mm | |
Schroefdraad M | M14 | |
Borsteldraaddikte | 0,5 mm | |
Bezettingsbreedte L1 | 14 mm | |
Lengte borsteldeel H1 | 29 mm | |
Aantal gedraaide draaddelen | 20 | |
Maximaal toerental | 12.500 min-1 | |
Producttype | Ronde borstel |
Artikelnummer | 571253 125XM14 | |
EAN/GTIN | 4067263906735 | |
Nummer fabrikant | 571253 125XM14 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Ronde borstel RVS-draad 0,50 mm, Borstel-⌀ D1×boring-⌀ d1 / schroefdraad M: 125XM14mm
op aanvraag
Op voorraad
215 stuks direct leverbaar
€ 25,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 12,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
343 stuks direct leverbaar
€ 16,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal gedraaide draaddelen | 20 | 20 | 20 |
Bezettingsbreedte L1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Lengte borsteldeel H1 | 29 mm | 29 mm | 29 mm |
Bezettingsmateriaal | RVS-draad | Staaldraad | Staaldraad |
Borstel-⌀ D1 | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Schroefdraad M | M14 | M14 | M14 |
Producttype | Ronde borstel | Ronde borstel | Ronde borstel |