Ronde afbraamborstel Staaldraad 0,20 mm, Borstel-⌀ D1×bezettingsbreedte L1: 250X60mm

Artikelnummer: 570490 250X60
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Borstel-⌀ D1×bezettingsbreedte L1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Borstel-⌀ D1 250 mm
Borstelbreedte 58 mm
Lengte borsteldeel H1 50 mm
Maximaal toerental 3.600 min-1
Producttype Ronde borstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 570490 250X60
EAN/GTIN 4017359039038
Nummer fabrikant 377051

Omschrijving

Uitvoering:

Asgat 50,8 mm met dubbele spiebaan 13×7. Andere asgaten mogelijk.
Gegolfde hoogvaste staaldraad.

Toepassing:

Voor alle gangbare tafel-afbraammachines. Door speciaal draad bijzonder hoge standtijden.
Ideaal voor het efficiënt afbramen van platijzers, profielen, buizen, armaturen, kunststof delen etc.

Tip:

Alleen de uiteinden van de borsteldraden werken in op het werkstuk. Een te grote aandrukkracht verbetert niet het resultaat, maar verhoogt het benodigde aandrijfvermogen en verkort de levensduur van de borstel.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Ronde afbraamborstel Staaldraad 0,20 mm, Borstel-⌀ D<sub>1</sub>×bezettingsbreedte L<sub>1</sub>: 250X60mm

Ronde afbraamborstel Staaldraad 0,20 mm, Borstel-⌀ D1×bezettingsbreedte L1: 250X60mm

op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 198,50
op aanvraag
Op voorraad
100 stuks direct leverbaar
€ 103,00
Lengte borsteldeel H1 50 mm 50 mm
Borstel-⌀ D1 250 mm 250 mm
Borstelbreedte 58 mm 58 mm
Maximaal toerental 3.600 min-1 3.600 min-1
Producttype Ronde borstel Ronde borstel

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen