TYROLIT Vliespen 60x30-6x40mm A GROB PREMIUM staal/roestvrij staal/ne metaal

Artikelnummer: 570485
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Slijpstift

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 570485
EAN/GTIN 8024406045597
Nummer fabrikant 570485
L-nummer L50140 1697

Omschrijving

Omschrijving:

Door de vele korrels kunnen verschillende oppervlakstructuren en ruwheden bekomen worden. Tyrolit-vliesstiften zijn ook verkrijgbaar met een geïntegreerd slijpweefsel, waardoor er meer materiaal kan worden verwijderd en een grovere oppervlakstructuur ontstaat.

Kenmerk:

  • Form: VLIES FLAP WHEEL spindle mounted
  • Specificatie : A GROF
  • Afmeting (D x T): 60 x 30 mm
  • diameter: 60 mm
  • Sterkte: 30 mm
  • Korrelgrootte: 20
  • Geschiktheid materiaal: Non-ferrometalen, Staal, Roestvrij staal
  • Gereedschap voor: Rechte slijpers

Voordeel:

  • Veelzijdig assortiment
  • Minder werk benodigd
  • Universele toepassing

Toepassing:

  • Voor de afwerking van staal, roestvrij staal en non-ferrometalen

Advies:

  • Non-woven pennen met schurend materiaal (VL-C) voor betere verwijdering
  • Non-woven pennen zonder schurende stof voor fijn werk
  • Gebruik van verstelbare rechte slijpmachines

Bijzonderheden:
  • Maximale levensduur
  • Perfect voor het bewerken van moeilijk bereikbare gebieden
  • Geen verandering in oppervlakteafwerking

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen