{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bezettingsmateriaal | RVS-draad | |
Borstel-⌀ D1 | 200 mm | |
Boring-⌀ d1 | 16 mm | |
Asgat-⌀ uitboorbaar tot | 80 mm | |
Borsteldraaddikte | 0,3 mm | |
Lengte borsteldeel H1 | 33 mm | |
Maximaal toerental | 6.000 min-1 | |
Producttype | Ronde borstel |
Artikelnummer | 570315 200X16 | |
EAN/GTIN | 4067263906544 | |
Nummer fabrikant | 570315 200X16 |