{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Borstel-⌀ D1 | 178 mm | |
Borstelbreedte | 29 mm | |
Boring-⌀ d1 | 50 mm | |
Reduceerring-⌀ | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm | |
Lengte borsteldeel H1 | 37 mm | |
Maximaal toerental | 6.000 min-1 | |
Producttype | Ronde borstel |
Artikelnummer | 570150 178X32 | |
EAN/GTIN | 4017359004968 | |
Nummer fabrikant | 355143 |