VCMT 160408T IB55 Ceramic brazed tips on 35° Rhombic 7° Inserts for finishing.

Artikelnummer: 5700651
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5700651
EAN/GTIN 7291075117523
Nummer fabrikant 5700651
L-nummer L24270 115

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer W, hoekradius (RE) 0,8 mm, snijlengte (L) 16,6 mm, diameter binnencirkel (IC) 9,52 mm, dikte snijplaat (S) 4,76 mm

Kenmerk:

  • Spanformer W.
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Lengte mes (L) 16,6 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 3 mm
  • Diameter montagegat (D1) 4,4 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,76 mm
  • Maximale voeding 0,3 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,1 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,05 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen