Omschrijving:
Het Digimatic ABSOLUTE Digimatic-HDS hoogtemeet- en schrijfapparaat biedt u de volgende voordelen: Ingebouwde ABSOLUTE-schaalfijnafstelling voor nauwkeurige positionering Hardmetalen kraspen Met handwiel voor grove en fijne afstelling (alleen 570-3xx) Gegevensuitvoer
Kenmerk:
Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 0 - 40
Graduatiewaarde: 0,0005″/0,01 mm
Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: ±0,003″/±0,07 mm
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±0,07 mm/0,003″.
Weegschaal: ABSOLUTE elektronische lineaire weegschaal
Display: LCD, 6 cijfers
Max. Reactiesnelheid: Onbeperkt mm/s
AAN/UIT: Ja
ABS / INC (INC NUL): Ja
DATA (uitvoer met kabel) / HOLD (weergavewaarde): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
± Schakelen: Ja
Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
Leveringsomvang: inclusief 1x batterij, marker en houder
Voeding: 1x SR-44 batterij
Levensduur van de batterij: ca. 5000 uur